CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
定格電圧(V)
制御電圧(V)
許容入力
IP等級
全長(mm)
全幅(mm)
全体的な深さ(mm)
動作温度範囲(℃)
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080224
RSGD4016E0VD20
16
400ac
110→400ac
4kW
IP20
125
45
109.8
-20~+60
RSGD
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080233
RSGD4016F0VD20
16
400ac
24ac/dc
4kW
IP20
125
45
109.8
-20~+60
RSGD
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080249
RSGD4025E0VD20
25
400ac
110→400ac
5.5kW
IP20
125
45
109.8
-20~+60
RSGD
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080267
RSGD4032F0VD20
32
400ac
24ac/dc
9kW
IP20
125
45
109.8
-20~+60
RSGD
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50080206
RSGD4012F0VD20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50080215
RSGD4012E0VD20
12
400ac
110→400ac
3kW
IP20
125
45
109.8
-20~+60
RSGD
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50080258
RSGD4032E0VD20
32
400ac
110→400ac
9kW
IP20
125
45
109.8
-20~+60
RSGD
オープン
取扱い終了
返品不可
50080276
RSGD4025F0VD20
25
400ac
24ac/dc
5.5kW
IP20
125
45
109.8
-20~+60
RSGD
オープン
取扱い終了
返品不可
50080285
RSGD4045E0VX20
45
400ac
110→400ac
11kW
IP20
132
45
153.8
-20~+60
RSGD
オープン
取扱い終了
返品不可
50080294
RSGD4037E0VX20
37
400ac
110→400ac
9kW
IP20
132
45
153.8
-20~+60
RSGD
オープン
取扱い終了
返品不可
50080303
RSGD4037F0VX20
37
400ac
24ac/dc
9kW
IP20
132
45
153.8
-20~+60
RSGD
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50080319
RSGD4045F0VX20
45
400ac
24ac/dc
11kW
IP20
132
45
153.8
-20~+60
RSGD
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください