DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒
コンタクト数
12
行数
2
動作温度(℃)
+125
シリーズ
DTM
幅(mm)
40.01
色
黒
高さ(mm)
20.22
タイプ
コネクタ
端子種別
圧着
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
43.69
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097049
DTM0612SB-E007
12
7.5
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください