DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー
幅(mm)
37.21
色
グレー
高さ(mm)
19.71
タイプ
コネクタ
シリーズ
DT
定格電流(A)
13
深さ(mm)
30.91
材質(ハウジング)
PA GF
行数
2
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097085
DT06-08SA
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください