EAO
61シリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 EAO
形状
【パイロットランプ】丸型
色
【パイロットライト】黄
取付方式
埋込型
シリーズ
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
カットアウト直径(Φmm)
22.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097688
61-0009.0
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください