EAO
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mm
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
22.3
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
500/AC、500/DC
定格電圧(V)
500ac/dc
仕様
【イルミネーション】なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
動作温度(℃)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097986
45-2131.2120.000
赤
-
ネジ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098004
45-2131.2150.000
緑
-
ネジ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098029
45-2131.2190.000
白
-
ネジ
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
取扱停止中
返品不可
50097968
45-2131.1140.000
黄
+70
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50097977
45-2131.2110.000
黒
-
ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
50097995
45-2131.2140.000
黄
-
ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50098013
45-2131.2160.000
青
-
ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50098038
45-2J31.16T0.000
赤/緑
-25
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50098047
45-2J31.16V0.000
黒/白
-
ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください