EAO
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 22.3 Dia.mm
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
500ac/dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
22.3
ターミナルタイプ
プラグイン
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
500/AC、500/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22.3Dia.
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50098083
45-290J.1000.111
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098056
45-2844.1C90.006
オープン
取扱い終了
返品不可
50098065
45-2844.2C90.006
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50098074
45-290H.1000.111
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください