曜日別特売

EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)

EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) - EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) - EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) - EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) - EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) - EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) - EAO
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色内容量1個
全7種類を絞り込む
パネルのカットアウトサイズ(mm)
カットアウト直径(Φmm)
定格電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
パネルのカットアウトサイズ(mm)
カットアウト直径(Φmm)
定格電圧(V)
動作温度範囲(℃)
ターミナルタイプ
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5009866882-4551.1123-16(Dia.)1612-30→+70--
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
5009867782-4551.1124-16(Dia.)1624-はんだ付け / QC-
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
5009868682-4551.1126-16(Dia.)16230--+70
オープン4,090
4,090
4,499(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009869582-5551.1123-19(Dia.)1912-はんだ付け / QC-
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009870482-5551.1126-19(Dia.)19230--+70
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
5009871382-6551.1124-22(Dia.)2224---30
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
5916221882-4551.1124【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)16(Dia.)1624-はんだ付け / QC-
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする