EAO
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ色
ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)
1@24Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
カットアウト直径(Φmm)
パネルのカットアウトサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50098738
82-4551.1114
24
16
16(Dia.)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
50098747
82-5551.1113
12
19
19(Dia.)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098756
82-5551.1114
24
19
19(Dia.)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50098774
82-6551.1113
12
22
22(Dia.)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098783
82-6551.1114
24
22
22(Dia.)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098799
82-6551.1116
230
22
22(Dia.)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50098729
82-4551.1113
12
16
16(Dia.)
オープン
取扱い終了
50098765
82-5551.1116
230
19
19(Dia.)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください