EAO
EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
黄
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
22.5
コンタクト定格電流(mA)
100@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)
22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50099027
EUK-762-2470.0001
Flying Lead
オープン
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50099036
EUK-762-2477.0001
はんだ / クイックコネクト
オープン
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください