EAO
EAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
LED色
緑
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
19
アクチュエータ色
銀
コンタクト定格電流(mA)
200
パネルのカットアウトサイズ(mm)
19(Dia.)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
コンタクト定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50099097
82-5153.1133
12ac/dc
12/AC、12/DC
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50099106
82-5153.1133.B001
12ac/dc
12/AC、12/DC
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50099115
82-5153.1133.BXXX
24ac/dc
24/AC、24/DC
オープン
¥
6,830
¥
7,513
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください