EAO
EAO 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 30.5mm IP65
仕様
【イルミネーション】あり
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
30.5
ターミナルタイプ
ネジ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50099255
EUK-872-2834.0005
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください