EATON(イートン)
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体形状
スレッドサイズ
出力方式
検出範囲(mm)
ターミナルタイプ
電源電圧(V)
長さ(mm)
最大電圧(V)
取付方式
スイッチング電流(mA)
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50104469
E57-30GS10-DDB
バレル形
M30×1.5
PNP / NPN-NO
10
M12 - 4ピン
10→30dc
75
30/DC
埋込型
100
黄銅、ニッケルめっき
-
オープン
¥
17,950
¥
19,745
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50104478
E58-30TD250-HL
バレル形
M30×1.5
PNP / NPN-NO
25000
ケーブル
10→30dc
111
30/DC
埋込型
100 (PNP)、250 (NPN)
ステンレススチール
+55
オープン
¥
137,350
¥
151,085
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187315
SIEN-M5B-PS-K-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187324
SIEN-M5B-PS-S-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187333
SIEN-M5B-PO-K-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187349
SIEN-M5B-PO-S-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
17,770
¥
19,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187358
SIEN-M8B-PS-K-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187367
SIEN-M8B-PS-S-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187376
SIEN-M8B-PO-S-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,280
¥
16,808
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50187419
SIEH-M12B-PS-S-L
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260219
AIS30F10RW220-2M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50260228
AIS12F04AP024-2M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください