EDAC
EDAC バックプレーン用アクセサリー (カバー)
シリーズ
516
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
深さ(mm)
アクセサリタイプ
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108425
516-230-190
79.35
55.4
31.75
カバー
EDAC 516 90極コネクタ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108434
516-230-338
62.48
50.42
28.19
カバー
EDAC 516 38極コネクタ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108443
516-230-438
62.48
50.42
28.19
トップエントリカバー
EDAC 516 38極コネクタ
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください