曜日別特売

EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ

EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - EOZEOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - EOZEOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ - EOZ
(1件のレビュー)
定格電圧(V)5スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.5コンタクト定格電流(mA)65パネルのカットアウトサイズ(mm)13.5(Dia.)内容量1個
全7種類を絞り込む
アクチュエータ色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50108669FL13NR
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108687FL13NG
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108723FL13NB
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
50108678FL13NN
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
50108696FL13NY
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
50108705FL13NO
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
50108714FL13NW
オープン
729
802(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50108696
2024-08-02
用途: 機械のスイッチ
扇屋農・林・水産業

押した感じもちゃんとありとてもいい感じ
商品もしっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする