EOZ
EOZ 押しボタンスイッチ 65 mA モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ IP67
定格電圧(V)
5
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
カットアウト直径(Φmm)
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108739
FL12NR
12
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108748
FL12NG
12
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108766
FL12NY
12
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108775
FL12NN
12
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108784
FL12NW
12
白
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108793
FL12NB
12
青
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108863
FL12LR5
12
赤
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108897
FL12DRG5
12
白
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108906
FL13DRG5
13.5
白
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108924
FL12LW5
12
白
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108949
FL12LG5
12
緑
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108967
FL13DGB5
13.5
白
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50108757
FL12NO
12
燈
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
50108827
FL12LY5
12
黄
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
返品不可
50108845
FL12LB5
12
青
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
50108958
FL12DGB5
12
白
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
50108879
FL12DRB5
12
白
オープン
取扱い終了
返品不可
50108888
FL13DRB5
13.5
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください