曜日別特売

DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ

DIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNIDIN41612コネクタ オス ERNI 2.54mm ピッチ - ERNI
ピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)銅合金オス・メスオスコンタクトめっき
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
端子種別
定格電流(A)
行数
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
501090733842991セット(19個)E160はんだ25160
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
501091073842991個E160はんだ25160
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
501091163744721個TEはんだ25160
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
501091863842651個B/2はんだ2232
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
501092133745451個Cはんだ2332
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
501092293842101個C / 2はんだ2332
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
501092473741621個Mスルーホール5.5342 + 6
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
501092832543241個C / 2はんだ2348
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
501093443842411個Bスルーホール2264
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
501093963840631セット(30個)Cはんだ2396
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
501094143840631個Cはんだ2396
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
501090283649181セット(22個)CDはんだ24128
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
501090463649181個CDはんだ24128
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
501090553744631個RDはんだ24128
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
501090893744721セット(20個)TEはんだ25160
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
501091343842751個B/3はんだ2220
オープン
699
769(税込)
取扱停止中
返品不可
501091433749321個Q/3はんだ2220
オープン
949
1,044(税込)
取扱停止中
返品不可
501091773842651セット(38個)B/2はんだ2232
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
501091953745451セット(30個)Cはんだ2332
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
501092383741621セット(30個)Mスルーホール5.5342 + 6
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
501092743649211個R / 2はんだ2348
オープン
729
802(税込)
取扱停止中
返品不可
501093693846171セット(30個)Cはんだ2364
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
501093873846171個Cはんだ2364
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
501094053745461セット(30個)Cはんだ2396
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
501094233745461個Cはんだ2396
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
501090373744631セット(48個)RDはんだ24128
オープン
取扱い終了
返品不可
501090643744701セット(20個)TEはんだ25160
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501090983744701個TEはんだ25160
オープン
取扱い終了
返品不可
501091253842751セット(38個)B/3はんだ2220
オープン
取扱い終了
返品不可
501091593741481セット(30個)Mスルーホール5.5324 + 8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501091683741481個Mスルーホール5.5324 + 8
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
501092043842101セット(30個)C / 2はんだ2332
オープン
取扱い終了
返品不可
501092563649211セット(60個)R / 2はんだ2348
オープン
取扱い終了
返品不可
501092652543241セット(30個)C / 2はんだ2348
オープン
取扱い終了
返品不可
501093353842411セット(38個)Bスルーホール2264
オープン
取扱い終了
返品不可
501093533840641セット(30個)Cはんだ2364
オープン
取扱い終了
返品不可
501093783840641個Cはんだ2364
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする