ERNI
DIN41612コネクタ メス ERNI 2.54mm ピッチ
ピッチ(mm)
2.54
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
端子種別
行数
コンタクト数
ボディ向き
ローディング列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50109448
254977
1セット(50個)
はんだ
4
128
ストレート
a/b/c/d
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109466
374380
1セット(19個)
はんだ
5
160
ライトアングル
a/b/c/d/e
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109475
284313
1個
はんだ
5
160
ストレート
a/b/c/d/e
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109484
374380
1個
はんだ
5
160
ライトアングル
a/b/c/d/e
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109493
254370
1セット(114個)
はんだ
2
20
ストレート
a/b
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109509
254370
1個
はんだ
2
20
ストレート
a/b
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109536
294.711
1個
はんだ
3
24 + 8
ストレート
a/b/c
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109563
254320
1個
はんだ
3
30
ストレート
a/b/c
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109624
284168
1個
はんだ
2
32
ストレート
a/b
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109737
284174
1個
はんだ
3
48
ストレート
a/b/c
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109886
284166
1個
はんだ
2
64
垂直
a/b
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109929
284.259
1セット(34個)
はんだ
3
64
ライトアングル
a/c
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109938
284.259
1個
はんだ
3
64
ライトアングル
a/c
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109983
244304
1個
ワイヤラップ
3
96
ストレート
a/b/c
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109999
284308
1個
はんだ
3
96
ストレート
a/b/c
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110008
284.258
1個
はんだ
3
96
ライトアングル
a/b/c
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110035
254977
1個
はんだ
4
128
ストレート
a/b/c/d
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109439
384850
1セット(22個)
はんだ
4
128
ライトアングル
a/b/c/d
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109518
294.711
1セット(62個)
はんだ
3
24 + 8
ストレート
a/b/c
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109554
254320
1セット(82個)
はんだ
3
30
ストレート
a/b/c
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109597
254893
1セット(62個)
はんだ
2
32
ストレート
a/c
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109606
294722
1セット(44個)
はんだ
2
32
ライトアングル
a/b
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109685
354.108
1セット(62個)
はんだ
3
42 + 6
ストレート
a/b/c
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109694
354.108
1個
はんだ
3
42 + 6
ストレート
a/b/c
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109728
284172
1セット(31個)
はんだ
3
48
ストレート
a/b/c
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109746
284172
1個
はんだ
3
48
ストレート
a/b/c
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109825
223839
1セット(62個)
はんだ
2
64
ストレート
a/c
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109904
244301
1個
はんだ
2
64
ストレート
a/c
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109913
284170
1個
はんだ
2
64
ストレート
a/c
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109956
284.258
1セット(34個)
はんだ
3
96
ライトアングル
a/b/c
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110026
384850
1個
はんだ
4
128
ライトアングル
a/b/c/d
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
50109457
284313
1セット(42個)
はんだ
5
160
ストレート
a/b/c/d/e
オープン
取扱い終了
返品不可
50109527
354219
1セット(31個)
はんだ
3
24 + 8
ストレート
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109545
354219
1個
はんだ
3
24 + 8
ストレート
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109579
244297
1セット(31個)
はんだ
2
32
垂直
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109588
284168
1セット(82個)
はんだ
2
32
ストレート
a/b
オープン
取扱い終了
返品不可
50109615
244297
1個
はんだ
2
32
垂直
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109633
254893
1個
はんだ
2
32
ストレート
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109703
284.325
1セット(34個)
はんだ
3
48
ライトアングル
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109719
284174
1セット(62個)
はんだ
3
48
ストレート
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109755
284.325
1個
はんだ
3
48
ライトアングル
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109789
354111
1セット(62個)
はんだ
3
60 + 4
ストレート
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50109798
354.165
1セット(31個)
はんだ
3
60 + 4
ストレート
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109807
354111
1個
はんだ
3
60 + 4
ストレート
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50109816
354.165
1個
はんだ
3
60 + 4
ストレート
a/b/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109834
284166
1セット(82個)
はんだ
2
64
垂直
a/b
オープン
取扱い終了
返品不可
50109843
284165
1セット(41個)
はんだ
2
64
垂直
a/b
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50109859
244301
1セット(31個)
はんだ
2
64
ストレート
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109868
594470
1セット(31個)
IDT
2
64
ライトアングル
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50109877
284170
1セット(62個)
はんだ
2
64
ストレート
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ