ERNI
DIN41612コネクタ メス ERNI 5.08mm ピッチ
ピッチ(mm)
5.08
端子種別
はんだ
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
行数
コンタクト数
ローディング列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50109667
244265
1個
C
2
32
a/c
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109773
354741
1個
F
3
48
1/2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50109649
244265
1セット(62個)
C
2
32
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
50109658
354334
1セット(30個)
D
2
32
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50109676
354334
1個
D
2
32
a/c
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50109764
354741
1セット(44個)
F
3
48
1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください