ERNI
DIN41612コネクタ オス ERNI 11極 1列 7.62mm Pitch
タイプ
H11
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
7.62
端子種別
はんだ
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
11
クラス
C1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
ジェンダー
オス
ローディング列
b
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50110017
233230
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください