Adjustable flow switch 19-57 l/min

Adjustable flow switch 19-57 l/min - GEMS SENSORS
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:19 L/min 、 最大流量:57 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50121698020-3490
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする