GEMS SENSORS
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み G1/4 Oリングなし
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc
取付方式
ねじ込み
出力方式
電圧
精度(%)
0.25
材質(ハウジング)
ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
プロセス接続
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50124105
3500R0001G01B000
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください