GLENAIR
Glenair コネクタシール 10 シリーズ
仕様
●併用可能製品:IPTシリーズ
長さ(mm)
35.4
直径(Φmm)
28.6
シール
フランジ
シリーズ
10
シェルサイズ
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125128
10-101949-18
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください