曜日別特売

Glenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナル

Glenair ピンコンタクト VG95234 シリーズ サイズ:16S オス 圧着端子 シグナル - GLENAIR
仕様オス・メス:オス 、 コンタクトサイズ:16S 、 ケーブルサイズ:16 AWG 、 端子方法:圧着 、 シリーズ:VG95234 、 コンタクトタイプ:シグナル 、 長さ:27.4mm 、 コンタクトめっき:銀 、 コンタクト材質:銅合金 、 最大接触抵抗:6mΩ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 取り付けタイプ:ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50125627VG95234P15S-003
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする