曜日別特売

Current Transformer

Current Transformer - HOBUTCurrent Transformer - HOBUTCurrent Transformer - HOBUTCurrent Transformer - HOBUTCurrent Transformer - HOBUTCurrent Transformer - HOBUTCurrent Transformer - HOBUTCurrent Transformer - HOBUT
内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
巻数比
全高(mm)
全幅(mm)
全体的な深さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50126896CTSCMWH120/0.333V-----
オープン
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126905CTSCMWH250/0.333V-----
オープン
5,650
6,215(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126914CTSCMWH30/0.333V-----
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126923CTSCMWH500/0.333V-----
オープン
7,970
8,767(税込)
7日以内出荷
返品不可
50126939CTSCMWH60/0.333V-----
オープン
4,260
4,686(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135235171-8764100:170503050×30×70
オープン
2,950
3,245(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135244171-8755-----
オープン
2,220
2,442(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135253171-8765-----
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135269171-8846-----
オープン
7,020
7,722(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135278171-8785-----
オープン
2,640
2,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135287171-8840-----
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135305171-8812-----
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135314171-8807-----
オープン
5,170
5,687(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135323171-8757-----
オープン
3,370
3,707(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135339171-8767-----
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135348171-8758-----
オープン
2,370
2,607(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135357171-8769-----
オープン
1,940
2,134(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135384171-8810-----
オープン
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135427171-8858-----
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135436171-8770-----
オープン
3,160
3,476(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135445171-8760-----
オープン
2,370
2,607(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135454171-8771-----
オープン
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135463171-8848-----
オープン
7,380
8,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135479171-8828-----
オープン
4,780
5,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135488171-8787-----
オープン
2,640
2,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135506171-8838-----
オープン
14,610
16,071(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135515171-8817-----
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135524171-8772-----
オープン
3,070
3,377(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135533171-8773-----
オープン
2,050
2,255(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135549171-8849-----
オープン
8,550
9,405(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135558171-8829-----
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135567171-8788-----
オープン
2,640
2,904(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135585171-8845-----
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135594171-8762-----
オープン
2,370
2,607(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135628171-8831-----
オープン
5,620
6,182(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135646171-8860-----
オープン
4,410
4,851(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135655171-8776-----
オープン
3,510
3,861(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135664171-8790-----
オープン
3,940
4,334(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135673171-8851-----
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135689171-8791-----
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135698171-8799-----
オープン
5,280
5,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135707171-8749-----
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135716171-8750-----
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135725171-8792-----
オープン
2,760
3,036(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135734171-8751-----
オープン
2,220
2,442(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135743171-8795-----
オープン
2,930
3,223(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135759171-8753-----
オープン
2,220
2,442(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135768171-8811-----
オープン
5,760
6,336(税込)
7日以内出荷
返品不可
50135366171-8783-----
オープン
3,510
3,861(税込)
取扱停止中
返品不可
50135375171-8808-----
オープン
6,190
6,809(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする