RS PRO
1.5 A @ 30 V dc RS PRO タッチスイッチ 押しボタン モーメンタリ NC IP68 真鍮製
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチ種類
IP等級
ケース色
材質(コンタクト)
スイッチ動作
LED色
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133363
823-2744
押しボタン
IP68
黒
真鍮製
モーメンタリ
青、白
黒
オープン
¥
9,210
¥
10,131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50133406
823-2729
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50133388
823-2763
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
取扱停止中
返品不可
50133397
823-2797
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,070
¥
9,977
(税込)
取扱停止中
返品不可
50133354
823-2753
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50133379
823-2788
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください