74HCT OR Gate 2 Input TTL TSSOP5
- 仕様
- ●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:27ns●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:2mA
- 幅(mm)
- 1.35
- 入力方式
- TTL
- ピン数(ピン)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- TSSOP
- 実装タイプ
- 表面実装
- ロジックファミリー
- HCT
- ロジック機能
- OR
- エレメント数
- 1
- ゲートあたりの入力数
- 2
- シュミットトリガー入力
- なし
- 内容量
- 1リール(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















