nexperia
74HCT OR Gate 2 Input TTL TSSOP5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50138543
品番
74HCT1G32GW,125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:27ns●動作供給電圧 Min:4.5 V●低レベル出力電流 Max:2mA
幅(mm)
1.35
入力方式
TTL
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
HCT
ロジック機能
OR
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし