CTS
CTS 水晶振動子 4MHz スルーホール 2-pin HC-49/US 基本波
仕様
標準周波数:4MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:20pF 、 パッケージタイプ:HC-49/US 、 ピン数:2 、 長さ:10.85mm 、 幅:3.8mm 、 高さ:13.46mm 、 寸法:10.85 x 3.8 x 13.46mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:100Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 発振モード:基本波
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50190876
MP040
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50190885
MP040
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください