CTS 水晶発振器 4 MHz HCMOS TTL出力 スルーホール 8-Pin DIP

CTS 水晶発振器 4 MHz HCMOS TTL出力 スルーホール 8-Pin DIP - CTS
仕様オシレータタイプ:クロックオシレータ 、 出力レベル:HCMOS, TTL 、 実装タイプ:スルーホール 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:DIP 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:8 、 長さ:13.2mm 、 幅:13.2mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:13.2 x 13.2 x 5.1mm 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:50pFRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50192233MXO45HS-3C-4M00001セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50192249MXO45HS-3C-4M00001袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする