曜日別特売

11mm Vertical SW encoder 15 pulse slot

11mm Vertical SW encoder 15 pulse slot - Alps Electric
仕様取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50196379EC11B152442D
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする