Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT)

Alps Electric スライドスイッチ 単極双投(SPDT) - Alps Electric
内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
深さ(mm)
寸法(mm)
装着方式
スイッチ動作
コンタクト定格電流(mA)
アクチュエータの種類
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50196844SSSS211603---------
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
50196799SSSF012100単極双投(SPDT)17.514.5 x 7 x 17.5スルーホールラッチ100スライド14.57
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
50196783SSAL220100---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50196808SSSF111800---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50196817SSSS910400---------
オープン
取扱い終了
返品不可
50196826SSSS910800---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50196835SSSU012200---------
オープン
取扱い終了
返品不可
50196853SSSS710100---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする