Alps Electric
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナルタイプ
スルーホール
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
操作力(N)
アクチュエータ色
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50197368
STTSKHHBV
1袋(5個)
0.98
黒
50(DC12V)
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50197334
STTSKHHAK
1袋(5個)
0.98
黒
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
50197343
STTSKHHAM
1袋(5個)
1.568
グレー
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
50197359
STTSKHHAR
1袋(5個)
2.548
赤
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50197377
STTSKHHBW
1袋(5個)
1.568
グレー
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
50197386
STTSKHHBY
1袋(5個)
2.548
赤
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
50197395
STTSKHHLQ
1袋(5個)
0.98
黒
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
50197404
STTSKHHLS
1袋(5個)
2.548
赤
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50197413
STTSKHHLM
1袋(5個)
0.98
黒
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50197429
SKPFAA
1袋(5個)
3.92
グレー
5(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
50197438
SKPGAC
1袋(5個)
1.18
青
5(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50197447
SKHHDGA010
1箱(20個)
2.55
赤
50(DC12V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください