Alps Electric
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ
仕様
●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc
操作力(N)
1.568
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ色
グレー
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50197535
STTSKHHAP
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください