Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸

Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸 - Alps Electric
仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200633SKRHADE010
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする