Baumer
Baumer デジタルパネルメータ LED TA1220シリーズ
仕様
●特性測定:周波数、速度●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:45mm●カットアウト幅:22mm●シリーズ:TA1220
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50202146
TA1220.014AX01
オープン
¥
44,530
¥
48,983
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50202155
TA1220.015AX01
オープン
¥
44,530
¥
48,983
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください