Delphi
Delphi コネクタハウジング オス 3極 1列 3.33mm 211PLシリーズ
コンタクト数
3
行数
1
ピッチ(mm)
3.33
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
PBT
シリーズ
211PL
仕様
●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ
長さ(mm)
20.73
幅(mm)
16.9
取付方式
ケーブルマウント
深さ(mm)
55.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50218054
211PL032S0049
3
3.33
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください