Delphi
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
タイプ
高さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
材質(ハウジング)
オス・メス
行数
定格電流(A)
取付方式
色
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50218596
12162280
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50218605
12162188
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50218693
12162210
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50218587
12162193
1箱(3000個)
2
コネクタ
18.4
16
27.1
PA
メス
1
14
ケーブルマウント
黒
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください