Banner 距離センサ バレル形

Banner 距離センサ バレル形 - BannerBanner 距離センサ バレル形 - BannerBanner 距離センサ バレル形 - Banner
仕様●検出範囲:25 → 300 mm●出力タイプ:バイポーラNPN / PNPセンサーバレル形光源レーザー光IP等級IP67, IP68, IP69K応答時間50 ms材質(ハウジング)ステンレススチール検出方式拡散適合CE、cULus電気的接続M12コネクタ最大DC電圧(V)30光学方式レーザーターミナルタイプM12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219427Q4XTBLAF300-Q8
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50219436Q4XTULAF300-Q8
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50219445Q4XTBCOD300-Q8
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする