Allegro Microsystems
Allegro Microsystems モータドライバIC 8~40 V 8-Pin SOIC ブラシ付きDC
内容量
1リール(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
出力構成
最大IGBTコレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50224546
A4950ELJTR-T
4.9 x 3.9 x 1.55
フルブリッジ
3.5
40
表面実装
SOIC
オープン
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50224537
A4953ELJTR-T
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください