Cinch Connectors
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト M39029シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき
仕様
●最大接触抵抗:2.7mΩ
シリーズ
M39029
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)
真鍮
コンタクト形状
ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 20
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50225928
M39029/64-369
オープン
¥
6,298
¥6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください