BARTH
BARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
出力電流(A)
出力数
入力方式
入力数
取付方式
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257358
0850-0600
15
8
9
アナログ、デジタル
10
パネル取り付け
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
50257367
0850-0850
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください