BARTH
BARTH ロジックモジュール アナログ デジタル ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc
仕様
●シリーズ:STG-820●電源電圧:7 → 32 V dc●通信ポートタイプ:CAN●ターミナルタイプ:スプリング●プログラミングインターフェイス:Computer●ネットワークタイプ:CANOpen●基準適合:2004/108/EC, 2004/108/EG, 2014/30/EU
長さ(mm)
60
幅(mm)
45
出力方式
アナログ, デジタル, ソリッドステート
入力方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
9
入力数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257376
0850-0820
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください