BARTH
BARTH ロジックモジュール デジタル 9 x Output 7 → 32 V dc
仕様
●シリーズ:STG-650 CAN●電源電圧:7 → 32 V dc●ターミナルタイプ:スプリング●ネットワークタイプ:CAN
幅(mm)
45
取付方式
パネル取り付け
深さ(mm)
15
出力電流(A)
1.5
出力方式
デジタル
入力方式
アナログ、デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
9
入力数
10
通信ポート番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257437
0850-0650
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください