BARTH ロジックモジュール デジタル パワーステッパモータ ソリッドステート 6 x Output
- 仕様
- ●シリーズ:STG-700 STEP●電源電圧:8 → 32 V dc●出力タイプ:デジタル、パワーステッパモータ、ソリッドステート●ターミナルタイプ:スプリング●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール●応用例:車載テクノロジー, ビルオートメーション, 産業オートメーション, プロセス制御
- 長さ(mm)
- 58
- 幅(mm)
- 64
- 取付方式
- パネル取り付け
- 入力方式
- アナログ、DCデジタル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力数
- 6
- 入力数
- 4
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















