曜日別特売
0850-0700 BARTH ロジックモジュール デジタル パワーステッパモータ ソリッドステート 6 x Output BARTH 50257507

BARTH ロジックモジュール デジタル パワーステッパモータ ソリッドステート 6 x Output0850-0700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50257507
品番
0850-0700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
仕様
●シリーズ:STG-700 STEP●電源電圧:8 → 32 V dc●出力タイプ:デジタル、パワーステッパモータ、ソリッドステート●ターミナルタイプ:スプリング●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール●応用例:車載テクノロジー, ビルオートメーション, 産業オートメーション, プロセス制御
長さ(mm)
58
幅(mm)
64
取付方式
パネル取り付け
入力方式
アナログ、DCデジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
6
入力数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする