曜日別特売

インクジェットプリンタ GM4030

インクジェットプリンタ GM4030 - Canonインクジェットプリンタ GM4030 - Canonインクジェットプリンタ GM4030 - Canonインクジェットプリンタ GM4030 - Canonインクジェットプリンタ GM4030 - Canonインクジェットプリンタ GM4030 - Canon

一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なく済みます。2本の顔料ブラックインクボトルを同梱。現場でのスムーズなプリント作業をサポートします。
「新顔料ブラックインク」で文字や数字が見やすい。紙面上に定着しやすい新顔料ブラックインクを開発。高密度なヘッドも採用することで、黒がくっきりとした美しい印字を実現。白抜きの文字も見やすく印刷できます。
用紙代を削減。コピー時間も短くする「両面コピー」。枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。枚数が少なくてかさばらず、保存用のファイルスペースの削減にもつながります。

使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、カセット:A4、A5、B5、レター付属品セットアップ用インクGI-30PGBK(2本)、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)9.2エコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約403×369×234最高画質横解像度600dpi最高画質縦解像度1200dpi稼動音(dB(A))約50.5インク1色(特大容量タンク)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式アズワン品番65-0458-32給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚グリーン購入法適合対応インクGI-30PGBK ブラックノズル数顔料BK×640ノズルエコマーク認定番号19 155 038内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497387553111C001
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

インクジェットプリンタ GM4030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする