C&MicroB&A SDカードリーダー

C&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシC&MicroB&A SDカードリーダー - ナカバヤシ

3タイプのUSBコネクタ。
Androidスマートフォン・タブレットにもPCにも接続できる便利なSD/MicroSDカードリーダー。
A/MicroB/Cと3種類のコネクタを搭載しています。
iOS以外のほとんどのスマホタブレットPCに接続することができます。

付属品取扱説明書適合機種USBポートが正常に使用できるパソコン、スマートフォン、タブレット質量(g)8対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOSX(10.2以降)、Android4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×10RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプVer.2.0(パソコン接続時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49982723CRW-TCMSD72BKブラック
3,720
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
49982739CRW-TCMSD72BLブルー
3,720
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
49982748CRW-TCMSD72Rレッド
3,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49982757CRW-TCMSD72Wホワイト
3,720
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする