ナカバヤシ
10.6インチタブレット汎用ツイルケース
高級感のあるツイル生地使用。
メッシュポケットの素材感がアクセント。
軽くて薄いので、かさばらずに持ち歩けます。
見える・やわらか収納。
材質
ポリエステル
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×20×230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×15×220
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983816
TBC-FC101806BK
ブラック
¥
3,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
49983825
TBC-FC101806BG
ベージュ
¥
3,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
49983834
TBC-FC101806GY
グレー
¥
3,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください