ナカバヤシ
ノンフロンエアダスタートリガータイプ
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
付属品
ノズル(長130mm)
容量(mL)
300(196g)
質量(g)
400
タイプ
トリガー式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×220
主成分
DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985356
DGC-JB11
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください