曜日別特売

AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本

AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(5件のレビュー)

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディカフェラトリー」 スティック アソート 20本は、カフェの4つのメニューを詰め合わせたアソートタイプです。
【アソート内訳】濃厚ビターカフェラテ5本、濃厚ミルクカフェラテ5本、濃厚キャラメルマキアート5本、濃厚抹茶ラテ5本。
1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。
目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。
おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。

用途【ホット】カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160㎖注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
賞味期限: 商品によって賞味期間は異なります。スティックに記載の賞味期限を確認の上、お早めにお召し上がりください。
濃厚ビターカフェラテ、濃厚ミルクカフェラテ、濃厚キャラメルマキアート 25ヶ月
濃厚抹茶ラテ 16ヶ月
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70343438903581箱(20本)濃厚ビターカフェラテ5本、濃厚ミルクカフェラテ5本、濃厚キャラメルマキアート5本、濃厚抹茶ラテ5本
1,508
1,298
1,402(税込)
当日出荷
返品不可
55276315733151箱(100本)濃厚ビターカフェラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ20本、濃厚キャラメルマキアート20本、濃厚抹茶ラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ甘さなし10本、濃厚ロイヤルミルクティー10本
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
49980395934911箱(10.6g×100本)濃厚ビターカフェラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ20本、濃厚キャラメルマキアート20本、濃厚抹茶ラテ20本、濃厚ミルクカフェラテ甘さなし10本、濃厚ロイヤルミルクティー10本
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5527631573315703434471798673315 AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 70343447AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(100本)
5,998
税込6,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 休憩時
卸売・小売業

アソートでどれも濃厚で大変美味しいです。リピートさせていただいてます。

対象商品 : 70343438
2022-12-19
用途: 休憩時

従業員の休憩時に使用します。種類があって喜ばれます。
甘いものが多いので、微糖、もしくは無糖の物が有ればもっと良いですね

対象商品 : 70343438
2022-05-05
用途: 作業の合間の休憩時間
株式会社倉橋農林農・林・水産業

作業の合間の休憩時間に手軽に飲めて重宝しています。

対象商品 : 70343438
2022-03-04
用途: 事務作業休憩中
イチローコレクション シバタ卸売・小売業

4種のカフェに仕切される例えば仕切り板のような物があれば、それぞれが混ざることがないです。

対象商品 : 55276315
2021-09-24
用途: 職場の飲用
教育・研究機関

リピーターです。注文して1~2日で届くので助かっています。これまでは、20本入りの小さいパックを買っていましたが好評だったので、今回、味の種類も多い徳用の本商品を買ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする